Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 245 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Imballaggio: Tube
Peso netto: 250 g
Sezione: 16...16 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Dimensione modulare: 3.5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Multicolore
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 370 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm