HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-31272 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 12,7/6,4 RD HIS - 300-31272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Colore - rot
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026134109
Codice prodotto
HEE300-31272
Cod. produttore
300-31272
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Colore:
rot
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl