RAYTECH SRL - RYTKELVIN KELVIN BLISTER GELBOX PER MORSETTI (1 PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modello - Gel
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no
Numero di conduttori - 3
Sezione nominale conduttore - 6...6 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8032853659342
Codice prodotto
RYTKELVIN
Cod. produttore
KELVIN
Produttore
RYT
Tensione di dimensionamento U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
Modello
Gel
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche
no
Numero di conduttori
3
Sezione nominale conduttore
6...6 mm²
Approvazione per il settore minerario
no
Con schermatura concentrica
no
Adatto per
Altri
Privo di alogeni
sì
Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x6