ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8425 NASTRO ISOLANTE BIANCO 25MMX25MX0.15MM - NA8425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC
Colore - Bianco
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
96 PZ
EAN
8053323905882
Codice prodotto
ETLNA8425
Cod. produttore
NA8425
Produttore
ETL
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
sì
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza a temperatura:
0...105 °C
Spessore:
0.15 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Vulcanizzante:
no




