LEGRAND - LEG031913 COLSON-COLLARE NERO 9X185MM - 031913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 185 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3414971132177
Codice prodotto
LEG031913
Cod. produttore
031913
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
185 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
360 N
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


