CEMBRE SPA - CEMA30B-M8/19 CAPOC.SENZA FORO SPIA 150MMQ VITE8MM B19 - A30B-M8/19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Esecuzione stretta della flangia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692038971
Codice prodotto
CEMA30B-M8/19
Cod. produttore
A30B-M8/19
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Esecuzione stretta della flangia:
sì
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
250 kcmil
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA