pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGSB1 GUSCIO PER GIUNTI DERIVAZIONE SIZE 1 - GSB1

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 4...6 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 2.5...6 mm²

  • Tipologia - Resina di colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774264465

Codice prodotto

ETLGSB1

Cod. produttore

GSB1

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

4...6 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

2.5...6 mm²

Tipologia:

Resina di colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

7...23 mm

Diametro del cavo di derivazione:

7...23 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

Altro

I giunti Resiljoint sono realizzati combinando i gusci GSB con la quantita' appropriata di resina riaccessibile Resil. Tutti i vantaggi di Resil: riaccessibile, ecologica, non tossica. Flessibilita' di utilizzo grazie alla possibilita' di combinare guscie riempitivo secondo le necessita' applicative. Dosaggio semplice, veloce e preciso dei componenti Resil: la caraffa graduata fornita con Resil 100 e' dotata di scala graduata con i livelli di riempimento relativi ai gusci di uso piu' comune. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso