Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 40 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 305 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 220...220 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Livello di protezione: 1.25 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 77 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 16 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 700 mm
Tipo di montaggio: A parete