PALAZZOLI - PAL550037 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 7 IP66 - 550037
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1060 mm
Larghezza - 850 mm
Numero moduli DIN - 40
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
299 Kg CO₂-eq
EAN
8014950052967
Codice prodotto
PAL550037
Cod. produttore
550037
Produttore
PAL
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1060 mm
Larghezza:
850 mm
Numero moduli DIN:
40
Profondità:
350 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
200
Colore:
Grigio
Numero di file:
5
Profondità interna:
290 mm
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


