Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...400 V
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 220...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 160...400 A
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 799 mm
Tipo di montaggio: A parete