pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46206F QUADRO QP POLIEST.TRASP 585X800X300 IP66 - GW46206F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46206F QUADRO QP POLIEST.TRASP 585X800X300 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 799 mm

  • Larghezza - 586 mm

  • Numero moduli DIN - 140

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564854833

Codice prodotto

GEWGW46206F

Cod. produttore

GW46206F

Produttore

GEW

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

799 mm

Larghezza:

586 mm

Numero moduli DIN:

140

Profondità:

300 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Corrente nominale (In):

250 A

Numero di moduli:

140

Adatto ad uso esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

0 mm

Numero di file:

5

Profondità interna:

280 mm

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di ingressi per conduttori:

0

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS