SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4302W ELEM. RETT. 25A 4P 3M 2 DER RAL9003 - KBA25ED4302W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 4
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
4
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
2
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm
Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 2 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.