Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 3200 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 252...3200 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito: Ritardato
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Connessione a clip
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 0.03...30 mA
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 178 mm
Altezza: 170 mm
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 500 V
Max. ritardo all'eccitazione: 3000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...10 A
Tipologia: Metrico
Materiale: Alluminio
Numero di unità di altezza (UA): 1
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 600 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Spessore: 31.15 mm
Materiale: Altro
Larghezza: 108 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per armadi di larghezza: 1000 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4