pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HJ060 TA APRIBILE -600/5A - 42.4X43 MM - METSECT5HJ060

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489608293

Codice prodotto

SNRMETSECT5HJ060

Cod. produttore

METSECT5HJ060

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

42.4 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

0...0 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 600 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 42,4 mm. Carico e classedi precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC