GEWISS - GEWGW46517F PORTA TRASP QP POLIEST.800X1060X350 IP66 - GW46517F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
8011564855250
Codice prodotto
GEWGW46517F
Cod. produttore
GW46517F
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
800 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1060 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
30.5 mm
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


