pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI508051 CONDUTTORE FLEXBUS 1280MM2,3 METRI - 508051

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI508051 CONDUTTORE FLEXBUS 1280MM2,3 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 108 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 31.15 mm

  • Protezione della superficie - Ramato

  • Peso - 568 kg/100m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0784805037842

Codice prodotto

ERI508051

Cod. produttore

508051

Produttore

ERI

Larghezza:

108 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

31.15 mm

Protezione della superficie:

Ramato

Peso:

568 kg/100m

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg.