Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 501 mm
Altezza: 93 mm
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Adatto per fusibili: HPC0, HPC1