pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2420204 PROFIL.SOSP. 41X41 SP 1,5 PRM-IX - 2420204

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2420204 PROFIL.SOSP. 41X41 SP 1,5 PRM-IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887065836

Codice prodotto

SAT2420204

Cod. produttore

2420204

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

22 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Peso:

4.8 kg

Profilato per sospensione asolato 41x41. Adatto per sospensioni a soffitto e strutture di supporto. Asole 12,5x25 passo 50mm.