pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4220050 F5 GRIGLIATA 200X50 MT 3 IX - 4220050

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4220050 F5 GRIGLIATA 200X50 MT 3 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

9940 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603104259

Codice prodotto

SCZ4220050

Cod. produttore

4220050

Produttore

DKC

Larghezza:

200 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Parete divisoria integrata:

Senza

Sezione utile:

98 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.