Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 630 A
Larghezza: 32 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...10000 mA
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...254 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Corrente nominale primaria In: 300 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Diametro dell'apertura: 240 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 2 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Materiale del corpo: Plastica
Fusibile: Fusibile a vite
Corrente nominale: 100 A
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 434 mm