Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 585 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Per diametro del tubo: 16/19 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm