AVE - AVEQ6508 QUADRO IP65 DA PARETE 8 MOD. DIN - Q6508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 11 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8008379095391
Codice prodotto
AVEQ6508
Cod. produttore
Q6508
Produttore
AVE
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
138 mm
Altezza della parte incassata:
260 mm
Larghezza di montaggio:
260 mm
Profondità interna:
138 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
260 mm
Larghezza:
260 mm
Profondità:
138 mm


