pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46423F PANNELLO FINESTRATO H1 585MM 28M. F&E - GW46423F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46423F PANNELLO FINESTRATO H1 585MM 28M. F&E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 585 mm

  • Numero di barre DIN - 1

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 28

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564628533

Codice prodotto

GEWGW46423F

Cod. produttore

GW46423F

Produttore

GEW

Altezza:

150 mm

Larghezza:

585 mm

Numero di barre DIN:

1

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

28

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS