pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15125 COM. CMV 10A 7 POSIZ. COM. VOLT.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15125 COM. CMV 10A 7 POSIZ. COM. VOLT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio su guida DIN

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430151258

Codice prodotto

SNR15125

Cod. produttore

15125

Produttore

SNR

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

Tipo di dispositivo:

Montaggio su guida DIN

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore voltmetrico utilizza un singolo voltmetro per la misurazione successiva delle tensioni (da fase a fase e da fase a neutro) di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per la rete a 440V AC. 7 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi, da 1 fase a neutro, da 2 fasi a neutro, da 3 fasi a neutro o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.