pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL532045 TAISBOX CONT IS 92X125X68 CIECO - 532045

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL532045 TAISBOX CONT IS 92X125X68 CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950501748

Codice prodotto

PAL532045

Cod. produttore

532045

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

Altro

Colore:

Grigio

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

TAIS contenitore isolante a pareti cieche 92X125X68mm IP66/IP68