pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SF4 CASS DI DER 100A PER FUS 22X58 - KSB100SF4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SF4 CASS DI DER 100A PER FUS 22X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fusibile - Fusibile a vite

  • Corrente nominale - 100 A

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Altezza - 202 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005855

Codice prodotto

SNRKSB100SF4

Cod. produttore

KSB100SF4

Produttore

SNR

Fusibile:

Fusibile a vite

Corrente nominale:

100 A

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

202 mm

Larghezza:

444 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento su sistema di guide:

Universale

Profondità:

178 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensione NF (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC