pagina iniziale

ILME - ILMKI 6365 IB6 PR+FUS+INT.380V 63A 5P 66 - KI 6365 IB6

ILME
copiacopia
ILME - ILMKI 6365 IB6 PR+FUS+INT.380V 63A 5P 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747201223

Codice prodotto

ILMKI 6365 IB6

Cod. produttore

KI 6365 IB6

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

IB6/EB6 prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco