Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Tipologia: Analogico
Esecuzione del contatto: Contatto invertitore (NO/NC)
Tipo di sensore: Sensore remoto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 0 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 30 A
Numero di poli: 2
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 474 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA