pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK24207KK34 ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B900 - 8GK24207KK34

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

622 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869480817

Codice prodotto

SIE8GK24207KK34

Cod. produttore

8GK24207KK34

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

900 mm

Profondità:

400 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

800 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

400 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 800 Universal

    ALPHA 800 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Classe di protezione: I
    • Dimensioni: A=2000mm, La=900mm, T=400mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla piattaforma comune
    • Configurazione individuale e specifica per il progetto
    • Supporto per la pianificazione e la documentazione con il software SIMARIS configuration
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o in acciaio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS