Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 400 mm