pagina iniziale

LEGRAND - LEGCLK40X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.40 - CLK40X

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCLK40X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 40...40 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561613546

Codice prodotto

LEGCLK40X

Cod. produttore

CLK40X

Produttore

BTI

Adatto per diametro tubo:

40...40 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Senza alogeni:

sì

Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametroesterno tubo: 40mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND