Power Distribution
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Altezza: 30 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 346 mm
Altezza: 32 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 1
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 87.5 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 136 mm