Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Adatto per armadi di larghezza: 975 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 75 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Corrente nominale in AC 50 Hz: 100 A
Numero di poli: 3
Punto di alimentazione: Fine