Power Distribution
10000 prodotti
Per diametro del tubo: 32 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Colore: Bianco
Altezza: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 100 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 0...400 V
Tipologia: Con linguetta di collegamento
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 5
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete