Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 14 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 20 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 27...43 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 200 mm
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 155 mm
Larghezza: 525 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0