EATON - EAO302810 BF-UT-2S-4/96-100-E Q.INCASSO 4X24M P.TR - 302810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 4
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
106 Kg CO₂-eq
EAN
9010238176881
Codice prodotto
EAO302810
Cod. produttore
302810
Produttore
EAO
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Larghezza:
587.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
768 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
101 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di montaggio:
560 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
100 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
739 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
95 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


