Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di azionamento nominale: 220...230 V
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Corrente d'esercizio nominale: 32 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Presa
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Presa
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 475 mm
Altezza: 45 mm
Numero di file: 0
Larghezza: 186 mm