Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 424 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo di serraggio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm