Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 655 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 10 A
Tipo di polo: Monofase
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Altezza: 1926 mm
Adatto per armadi di profondità: 400 mm