pagina iniziale

BTICINO - BTIF61N32C BTDIN -COMMUT A ZERO C.LE 32A - F61N32C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543556665

Codice prodotto

BTIF61N32C

Cod. produttore

F61N32C

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

230 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

0.384 kA

Colore della calotta:

Altro

Numero moduli DIN:

1

Tipo lampada:

Altro

Base della lampada:

Altro

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

commutatore con zero centrale 1NO - 32A - 230/400V - 1 modulo DIN

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO