pagina iniziale

EATON - EAOEP-502221 PSN-FP-600/150-45 PAN.24 UM XEB-L 600L 1 - EP-502221

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-502221 PSN-FP-600/150-45 PAN.24 UM XEB-L 600L 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 525 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9010653073727

Codice prodotto

EAOEP-502221

Cod. produttore

EP-502221

Produttore

EAO

Larghezza:

525 mm

Altezza:

155 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PSN-FP-.../…-45 Piastra frontale ProfiSNAP con apertura da 45 mm, parte in lamiera verniciata a polvere, colore RAL 7035, componente del nostro sistema di installazione ProfiSNAP, inclusi fissaggi metallici a scatto piombabili. Dotazione: 1 coperchio di chiusura con fissaggi preassemblati

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON