SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPCM04 CONF. 4 CONN. ISOL. PETTINI IC60 - A9XPCM04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480485275
Codice prodotto
SNRA9XPCM04
Cod. produttore
A9XPCM04
Produttore
SNR
Questo connettore monoconnect Acti9 Linergy FH per Acti9 iC60 e Acti 9 iK60 facilita l'alimentazione della barra di distribuzione a pettine. È un set di 4 dispositivi. Il tipo di collegamento elettrico è a PIN. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. La sezione trasversale del connettore del cavo è di 35mm2. La coppia di serraggio è di 4 N.m. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC