HAGER - HAGKB163P BARR. CABLAGGIO 1P MARRONE 13M - KB163P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3250613720018
Codice prodotto
HAGKB163P
Cod. produttore
KB163P
Produttore
HBO
Barretta di cablaggio per alimentazione orizzontale, colore marrone, progettata per una corrente nominale di 63 A. Ha una lunghezza di 228 mm, tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV e un ingombro di 13 moduli DIN con passo 1P. La corrente di cortocircuito (Isc) è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili, garantendo un'alimentazione sicura e conforme alle normative.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER