Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 512 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1760 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Tipologia: Gancio doppio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Altezza: 30 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite