SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZFC GANCIO SOSP CON CATENA - KBB40ZFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Gancio doppio
Tipo di fissaggio - Parete/soffitto
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tipologia:
Gancio doppio
Tipo di fissaggio:
Parete/soffitto
Tipo di montaggio:
Altro
Il prodotto è un gancio catenella per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Utilizzato per il condotto sbarre Canalis KBA con corrente nominale d'impiego 40A a 35 °C.Viene usato per il montaggio sospeso a una catena. La distanza massima raccomandata tra i fissaggi è di 5 m. Il carico massimo è di 60 kg. Venduto in confezione da 10 unità.


