Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 205 mm
Larghezza: 525 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 300 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Larghezza: 25 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA