SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65240 INT. SEZIONAT. ISW 2P 40A - A9S65240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3606480531057
Codice prodotto
SNRA9S65240
Cod. produttore
A9S65240
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
240 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
415 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
1.26 kA
Potere di interruzione nominale:
5 kA
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
75.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC