HAGER - HAGHDA161L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 160A SGANC TM - HDA161L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Tensione nominale - 220...415 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 18 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1600...1600 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
250 Kg CO₂-eq
EAN
3250613136628
Codice prodotto
HAGHDA161L
Cod. produttore
HDA161L
Produttore
HBO
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Tensione nominale:
220...415 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
18 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
160...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1600...1600 A
Potenza dissipata:
43.8 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER