pagina iniziale

LEGRAND - LEGCLK25 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.25 - CLK25

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCLK25 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 25...25 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561613492

Codice prodotto

LEGCLK25

Cod. produttore

CLK25

Produttore

BTI

Adatto per diametro tubo:

25...25 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Senza alogeni:

sì

Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 25mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND