Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 430 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Bianco
Altezza: 1920 mm
Adatto per armadi di profondità: 600 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 499 mm
Tipo di montaggio: A parete
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 19
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12